Startseite

BTICINO - BTIKM8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI SABBIA - KM8103KIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 16

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 0

  • Farbe - beige

  • Bussystem KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543679395

Artikelnummer

BTIKM8103KIT

Herstellernummer

KM8103KIT

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

16

Anzahl der Betätigungspunkte:

0

Farbe:

beige

Bussystem KNX:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. Colore sabbia. Composizione:• 6 x K8001 modulo di connessione• 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli• 2 x KM8010 comando luce • 4 x KM8011 comando full• 2 x KM8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia • 2 x KM8103M03 frame con mostrina presa 2P+T• 2 x KM8103M13C frame con mostrina presa Italia + USB• 6 x KM4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso• 2 x KM4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano• 2 x K4191AA caricatore USB tipo A