BTICINO - BTIKM4279C6 BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6 SAB - KM4279C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - beige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543621691
Artikelnummer
BTIKM4279C6
Herstellernummer
KM4279C6
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
beige
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
1017
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



