Startseite

BTICINO - BTIKM4269R L.NOW - MODULO DOPPIO RCA SABBIA - KM4269R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - S-Video

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543621738

Artikelnummer

BTIKM4269R

Herstellernummer

KM4269R

Hersteller

BTI

Verwendung:

S-Video

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31.5 mm

Modulo doppio RCA - 1 modulo, Sabbia