BTICINO - BTIKM4188GFG6 L.NOW - PRESA DUPLEX GFC6 15A SABBIA - KM4188GFG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - beige
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8005543640609
Artikelnummer
BTIKM4188GFG6
Herstellernummer
KM4188GFG6
Hersteller
BTI
Ausführung:
US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
beige
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
4
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
127 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
16 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
34.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
34.5 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzkontakt:
sonstige
Anzahl der USB-A-Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Mit WLAN-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein



