BTICINO - BTIKM05L L.NOW - COVER DOPPIO PULSANTE 1M SABBIA - KM05L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - beige
RAL-Nummer (ähnlich) - 1015
Packung
1 ST
EAN
8005543647790
Artikelnummer
BTIKM05L
Herstellernummer
KM05L
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm



