Startseite

BTICINO - BTIKM03 L.NOW - COV. PRESA IT/GER 2M SABBIA - KM03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543612286

Artikelnummer

BTIKM03

Herstellernummer

KM03

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KM4140A16 - KM4140A16F - 2 moduli, Sabbia