BTICINO - BTIKM02 L.NOW - COV. PRESA ITA 10/16A 1M SABBIA - KM02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Steckdose
Farbe - beige
RAL-Nummer (ähnlich) - 1015
Packung
1 ST
EAN
8005543612057
Artikelnummer
BTIKM02
Herstellernummer
KM02
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




