Startseite

BTICINO - BTIKM01X L.NOW - COVER COMANDO PERSON. 1 MOD. SAB - KM01X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543612088

Artikelnummer

BTIKM01X

Herstellernummer

KM01X

Hersteller

BTI

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

sonstige

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile alta luminosità - 1 modulo, Sabbia