BTICINO - BTIKG8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI NERO - KG8103KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Tasten - 16
Anzahl der Betätigungspunkte - 0
Farbe - schwarz
Bussystem KNX - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543679388
Artikelnummer
BTIKG8103KIT
Herstellernummer
KG8103KIT
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Tasten:
16
Anzahl der Betätigungspunkte:
0
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm




