Startseite

BTICINO - BTIKG4302V32 L.NOW - INTERRUTTORE 1P 32AX NERO - KG4302V32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Waschmaschinenschalter - nein

  • Heizungsschalter - nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543676691

Artikelnummer

BTIKG4302V32

Herstellernummer

KG4302V32

Hersteller

BTI

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Waschmaschinenschalter:

nein

Heizungsschalter:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore 2P 32 A, 250 Va.c., con LED bianco per retroilluminazione a bordo (il LED non è intercambiabile) - 2 moduli, Nero