BTICINO - BTIKG4279C6S BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS STP CAT6 NER - KG4279C6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8005543621936
Artikelnummer
BTIKG4279C6S
Herstellernummer
KG4279C6S
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
7015
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



