Startseite

BTICINO - BTIKG4279C6A BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6A NE - KG4279C6A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543621769

Artikelnummer

BTIKG4279C6A

Herstellernummer

KG4279C6A

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

7015

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettori RJ45 categoria 6A UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Nero