Startseite

BTICINO - BTIKG06H L.NOW - COVER COMMUTATORE HOTEL 1M NERA - KG06H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543611548

Artikelnummer

BTIKG06H

Herstellernummer

KG06H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile per comando HOTEL: non disturbare e riordinare camera art. K4027H - 1 modulo, Nero