Startseite

BTICINO - BTIKG01PN L.NOW - COVER COMANDO RISCALD. 1 MOD. NE - KG01PN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Thermostat

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543669228

Artikelnummer

BTIKG01PN

Herstellernummer

KG01PN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Thermostat

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile con simbolo riscaldamento - 1 modulo, Nero