BTICINO - BTIKG01M2D L.NOW - COVER COMANDO CAMPAN. 2 MOD. NER - KG01M2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - sonstige
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
5 ST
EAN
8005543611326
Artikelnummer
BTIKG01M2D
Herstellernummer
KG01M2D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




