Startseite

BTICINO - BTIKG01F L.NOW - COVER COMANDO CHIAVE 1 MOD. NERA - KG01F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543611272

Artikelnummer

BTIKG01F

Herstellernummer

KG01F

Hersteller

BTI

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Schlüssel/Tür"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo, Nero