Startseite

BTICINO - BTIK4672M2S L.NOW - COMANDO ATTUATORE TAPPARELLE 2M - K4672M2S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543615126

Artikelnummer

BTIK4672M2S

Herstellernummer

K4672M2S

Hersteller

BTI

Attuatore per tapparella con 2 relè interni 2A 250V a.c..Oltre alla funzione SU/GIÙ monostabile e bistabile, l’attuatore consente di richiamare una posizione memorizzata per la tapparella (PRESET). Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli. Da completare con cover a 1 o 2 moduli