Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIK4411 L.NOW - DIMMER UNIVERSALE A PULSANTE 2M - K4411

KopierenKopieren
BTICINO - BTIK4411 L.NOW - DIMMER UNIVERSALE A PULSANTE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

  • Seriendimmer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543614426

Artikelnummer

BTIK4411

Herstellernummer

K4411

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Tipptaster

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

ja

Farbe:

schwarz

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK02

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

38 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

45 mm

Aderquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/LED dimmerabili. 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli