BTICINO - BTIK4373 L.NOW - PORTALAMPADA SEGNALAZIO ROSSO/VE - K4373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe des Leuchtmittels - rot/grün
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8005543618554
Artikelnummer
BTIK4373
Herstellernummer
K4373
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe des Leuchtmittels:
rot/grün
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
5 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm