Startseite

BTICINO - BTIK4371 L.NOW - PORTALAMPADA 1 SPIA - K4371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - ohne

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543653609

Artikelnummer

BTIK4371

Herstellernummer

K4371

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

27 mm

Portalampda per luci di segnalazione, con diffusore trasparente, da completare con led art. K4743V230T (colore Bianco) e/o art. K4743V230R (colore rosso). Due modalità di utilizzo: - 1 segnalazione (da completare con cover KW/KG/KM08); - 2 segnalazioni (da completare con cover KW/KG/KM09)