Startseite

BTICINO - BTIK4268SCA2 BTNET - L.NOW CONNETTORE OTTICO 2 SC APC - K4268SCA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - nein

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Unterputzmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543736395

Artikelnummer

BTIK4268SCA2

Herstellernummer

K4268SCA2

Hersteller

BTI

Mit Buchse/Kupplung:

nein

Steckverbindertyp:

SC

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Unterputzmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Wickelvorrat:

nein

Aufputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9011

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

45 mm

Gerätetiefe:

41.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Connettore fibra ottica con SC/APC. Connettore APC monomodale. Utilizzata per collegare 1 fibra (dotata di connettori) - 2 moduli