BTICINO - BTIK4215 L.NOW LETTORE TRANSPONDER - K4215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Scharfschaltung biometrisch - nein
Länge des Anschlusskabels - 500 m
Funksystem - ja
Scharfschaltung geistig - nein
Packung
1 ST
Produktserien
MY HOME SICUREZZA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543615171
Artikelnummer
BTIK4215
Herstellernummer
K4215
Hersteller
BTI
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Länge des Anschlusskabels:
500 m
Funksystem:
ja
Scharfschaltung geistig:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kontakt:
nein
Breite:
19 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



