BTICINO - BTIK4202F L.NOW - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M - K4202F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Packung
1 ST
EAN
8005543611050
Artikelnummer
BTIK4202F
Herstellernummer
K4202F
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Ausführung der Steckdose:
Sat
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...862 MHz
Radio-Frequenzband:
87.5...108 MHz
SAT-Frequenzband:
950...2400 MHz




