BTICINO - BTIK4037 L.NOW - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A - K4037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Modulträger
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
1 ST
EAN
8005543611913
Artikelnummer
BTIK4037
Herstellernummer
K4037
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Modulträger
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Farbe:
schwarz
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


