BTICINO - BTIK4004 L.NOW - INVERTITORE 10AX - K4004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8005543616499
Artikelnummer
BTIK4004
Herstellernummer
K4004
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
30 mm
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige



