Startseite

BTICINO - BTIJW4410 MATIXGO - DIMMER USCITA 0-10V BIANCO - JW4410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - EVG 1-10 V

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543719695

Artikelnummer

BTIJW4410

Herstellernummer

JW4410

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

EVG 1-10 V

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Farbe:

weiß

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...10 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

42 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Aderquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - 2 moduli - bianco