Startseite

BTICINO - BTIJW4382IR MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO + IR BIANCO - JW4382IR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Einschaltdauer - 600 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 2...30 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543720356

Artikelnummer

BTIJW4382IR

Herstellernummer

JW4382IR

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Max. Einschaltdauer:

600 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Erfassungswinkel horizontal:

2...30 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

40

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Max. Schaltleistung LED:

0.5 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

5...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

2 A

Min. Einschaltstrom:

0.5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

49.5 mm

Einbaubreite:

45 mm

Einbautiefe:

35 mm

Einbaulänge:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

45 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Lampada segnapasso + sensore IR con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF - 0,5W - 230Vac - 2 moduli - bianco