BTICINO - BTIJW4362 MATIXGO - LAMPADA LETTURA + DEV BIANCO - JW4362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...5500 K
Max. Systemleistung - 3.3 W
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543718094
Artikelnummer
BTIJW4362
Herstellernummer
JW4362
Hersteller
BTI
Farbtemperatur:
4000...5500 K
Max. Systemleistung:
3.3 W
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Fassung:
ohne
Nennspannung:
230...250 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...3 W
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
15...25 mA
Schutzklasse:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
375 mm
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Einbaulänge:
45.5 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme