Startseite

BTICINO - BTIJW4356V12 MATIXGO - RONZATORE 12V BIANCO - JW4356V12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543715291

Artikelnummer

BTIJW4356V12

Herstellernummer

JW4356V12

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

ja

Ronzatore 12Vac - 5VA - 80dB - 1 modulo - bianco