BTICINO - BTIJW4295 MATIXGO - CONNETTORE XRL 3 PIN F BIANCO - JW4295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - XLR
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
1 ST
EAN
8005543714669
Artikelnummer
BTIJW4295
Herstellernummer
JW4295
Hersteller
BTI
Verwendung:
XLR
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm






