Startseite

BTICINO - BTIJW4294C MATIXGO - CARICATORE USB C PD 2M BIANCO - JW4294C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543736197

Artikelnummer

BTIJW4294C

Herstellernummer

JW4294C

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

220...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

1

Ausgangsspannung:

5...20 V

Leistungsaufnahme:

0.074 W

Caricatore USB con una porta tipo C 45 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. 2 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - bianco