Startseite

BTICINO - BTIJW4294 MATIXGO - CONNETTORE HOME CINEMA BIANCO - JW4294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543714652

Artikelnummer

BTIJW4294

Herstellernummer

JW4294

Hersteller

BTI

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

31.4 mm

Connettore per altoparlanti home cinema - 1 modulo - bianco