Startseite

BTICINO - BTIJW4280 MATIXGO - CONNETTORE JACK 3,5 BIANCO - JW4280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Klinke

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543714621

Artikelnummer

BTIJW4280

Herstellernummer

JW4280

Hersteller

BTI

Verwendung:

Klinke

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Isolierte Verbindungen:

ja

Connettore - jack 3.5 - 1 modulo - bianco