Startseite

BTICINO - BTIJW4258RJ11AB MATIXGO - RJ11 K10 ANTI B - JW4258RJ11AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543715932

Artikelnummer

BTIJW4258RJ11AB

Herstellernummer

JW4258RJ11AB

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

23 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. 2 coppie - per spina art. 2841/2 - 1 modulo - bianco antibatterico