Startseite

BTICINO - BTIJW4214D MATIXGO - PRESA TV-SAT DIRETTA 1M BIANCO - JW4214D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543724293

Artikelnummer

BTIJW4214D

Herstellernummer

JW4214D

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

50...60 MHz

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - bianco