Startseite

BTICINO - BTIJW4202P10 MATIXGO - PRESA TV TERMINALE 1M BIANCO - JW4202P10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543726570

Artikelnummer

BTIJW4202P10

Herstellernummer

JW4202P10

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

50...60 MHz

Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 ? incorporato - 1 modulo - bianco