BTICINO - BTIJW4202DAB MATIXGO - PRESA TV DIRETTA 1M ANTI B - JW4202DAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8005543716014
Artikelnummer
BTIJW4202DAB
Herstellernummer
JW4202DAB
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
34.5 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
50...60 MHz



