Startseite

BTICINO - BTIJW4192C MATIXGO - CARICATORE USB C PD 1M BIANCO - JW4192C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543715116

Artikelnummer

BTIJW4192C

Herstellernummer

JW4192C

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

1

Ausgangsspannung:

5...12 V

Leistungsaufnahme:

0.048 W

Caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - bianco