BTICINO - BTIJG4915F MATIXGO - COVER COMANDO CHIAVE 1M GRIGIO - JG4915F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8005543713525
Artikelnummer
BTIJG4915F
Herstellernummer
JG4915F
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
22.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
8.5 mm






