Startseite

BTICINO - BTIJG4915D MATIXGO - COVER COMANDO CAMP. 1M GRIGIO - JG4915D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543713518

Artikelnummer

BTIJG4915D

Herstellernummer

JG4915D

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8.5 mm

Copritasto per serie civili, marca BTICINO S.P.A., modello BTIJG4915D - MATIXGO - COVER COMANDO CAMP. 1M GRIGIO