Startseite

BTICINO - BTIJG4415 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO 2M - JG4415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543720394

Artikelnummer

BTIJG4415

Herstellernummer

JG4415

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal und LED Retrofit

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Farbe:

grau

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...10 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

56 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Aderquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dimmer rotativo universale, resistivo/ induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. 100÷240 Vac - collegamento senza neutro - 2 moduli - grigio