Startseite

BTICINO - BTIJG4411C MATIXGO - INTERRUTTORE DIMMER GRIGIO - JG4411C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543715826

Artikelnummer

BTIJG4411C

Herstellernummer

JG4411C

Hersteller

BTI

Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 230Vac. E dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialucesi attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo - grigio