Startseite

BTICINO - BTIJG4362 MATIXGO - LAMPADA LETTURA + DEV GRIGIO - JG4362

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...5500 K

  • Max. Systemleistung - 3.3 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543718179

Artikelnummer

BTIJG4362

Herstellernummer

JG4362

Hersteller

BTI

Farbtemperatur:

4000...5500 K

Max. Systemleistung:

3.3 W

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

ohne

Nennspannung:

230...250 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...3 W

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

15...25 mA

Schutzklasse:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

375 mm

Einbaubreite:

22.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Einbaulänge:

45.5 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E’ dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l’estremità illuminante. L’intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W- Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - grigio