Startseite

BTICINO - BTIJG4279C6AS MATIXGO - RJ45 STP CAT6A GRIGIO - JG4279C6AS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543723562

Artikelnummer

BTIJG4279C6AS

Herstellernummer

JG4279C6AS

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

7035

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6A STP - Toolless IDC - 1 modulo - grigio