BTICINO - BTIJG4279C6 MATIXGO - RJ45 UTP CAT6 GRIGIO - JG4279C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8005543721131
Artikelnummer
BTIJG4279C6
Herstellernummer
JG4279C6
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1






