BTICINO - BTIJG4214D MATIXGO - PRESA TV-SAT DIRETTA 1M GRIGIO - JG4214D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8005543714447
Artikelnummer
BTIJG4214D
Herstellernummer
JG4214D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
50...60 MHz



