Startseite

BTICINO - BTIJG4202F MATIXGO - PRESA SAT TIPO F 1M GRIGIO - JG4202F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543726501

Artikelnummer

BTIJG4202F

Herstellernummer

JG4202F

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34.5 mm

Ausführung der Steckdose:

Sat

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

50...60 MHz

Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo - grigio