Startseite

BTICINO - BTIJG4191CC MATIXGO - CARICATORE USB CC 1M GRIGIO - JG4191CC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543715048

Artikelnummer

BTIJG4191CC

Herstellernummer

JG4191CC

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

2

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.083 W

Caricatore USB con due porte tipo C per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio