BTICINO - BTIJG4191AC MATIXGO - CARICATORE USB AC 1M GRIGIO - JG4191AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543715031
Artikelnummer
BTIJG4191AC
Herstellernummer
JG4191AC
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
0.091 W






