BTICINO - BTIJ4387V230 MATIXGO - SPECULA 127/230V ANTI B - J4387V230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543720295
Artikelnummer
BTIJ4387V230
Herstellernummer
J4387V230
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.5 mm
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
58.5 mm






